Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-12-1-2 Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79707429
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-210-12-1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
1-210...-2
ERGO™ Halbrundfeilen, Bastard/Halbschlicht/Schlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Halbrundfeile
Schnittgröße Datei
Vorfeile
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
300 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
7
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.