Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RY18SFX35A-0 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RY18SFX35A-0 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18SFX35A-0 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79868604
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004548
EAN/GTIN:
     4892210182203
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
350 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
55 l
Anzahl der Klingen
16
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
2 h
Weitere Suchbegriffe: hand rasenlüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.