Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox LT-L804GBTME Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox LT-L804GBTME Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Barox LT-L804GBTME Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79902198
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     LT-L804GBTME
EAN/GTIN:
     5715063306970
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Die Serie umfasst robuste, hochqualitative Switche für die Implementierung von leistungsfähigen 10, 100 und 1000Mbit Ethernet Ring-Netzstrukturen nach IEEE802.x. Diese Geräte wurden speziell für das industrielle Umfeld entwickelt. Der Switch erlaubt über zwei oder mehr Anschlüsse den Aufbau eines oder mehrer fehlertoleranten Glasfaserringe. Bei einer Unterbrechung schliesst der Ring automatisch in weniger als 50ms. Dies erhöht die Verfügbarkeit des Systems. Für den Backbone stehen vier SFP-Buchten für 100/1000BaseSX/LX/ZX zur Verfügung, die wahlweise für Multimode oder Singlemode bestückt werden können.

Die Switches können auch als Einzelgeräte, für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder als Verbindungsmodule verwendet werden. Die weitreichenden Möglichkeiten der Management-Software erlauben auch den Einsatz der Module in Systemen mit hohen Anforderungen an die Funktionalität des Netzes. Die Montage ist dank der Haltevorrichtung für Tragschienen sehr schnell und einfach. Die elektrischen und optischen Anschlüsse sind durch normierte Stecker (RJ45 bzw. LC) sichergestellt.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Design
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
IPv4
IPv6 Telnet
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
142 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,68*
€ 957,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,82*
€ 956,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,65*
€ 932,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,18*
€ 912,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,51*
€ 894,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.