Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860(E) Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860(E) Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860(E) Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80013339
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6860E-P48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
alcatel sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, HTTPS, MD5, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Root-Schutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Belüftungssystem
Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
US UL 60950-1, IEC 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, NOM-019 SCFI, AS/NZ TS-001, UL-AR, UL-GS, CU, EAC, EN 60825-1, EN 60825-2, CDRH, IEC 60950-1/EN 60950, IEC 60950-1:2005, CCC, ANATEL, BSMI, KCC, FCC CRF Title 47 Subpart B (Class A), VCCI, AS/NZS 3548, EN 55022 (EMI & EMC ), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
2048 MB
Geräuschpegel
43.5 dB
Dying Gasp
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
121442 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3962 m
Wärmeableitung
248.7 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
72.9 W
Stromverbrauch (max.)
904 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
48000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Durchgang
190.6 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Multiple VXLAN (MUX VLAN), Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
4
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Anzahl Faseranschlüsse
6
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, SFP+
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD v1, MLD v2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, FTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Router Protokoll
BGP4, IS-IS, OSPF, RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.897,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.086,32*
€ 7.242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.052,58*
€ 7.202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.958,63*
€ 7.090,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.915,37*
€ 7.039,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.897,04*
€ 7.017,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.