| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-80076524 Herst.-Nr.: 94321 EAN/GTIN: 4000870943212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 800 mm | Design | Typ | Bodenbeleuchtung für den Außenbereich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Geeignet für den Außenbereich | Garten | ![](/p.gif) | Schutzart | II | ![](/p.gif) | Glasfarbe | Weiß | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Gesamtleistung | 2 W | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Leds mit Schraubsockel, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, absperrpfosten anthrazit, led globelampe, led außensockelleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |