Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD LOS HM 5108 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD LOS HM 5108 Lochsäge Bohrer
PFERD LOS HM 5108 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80105845
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     LOS HM 5108
EAN/GTIN:
     4007220063262
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Die flache Ausführung (Werkzeughöhe 8 mm) ist für die Bearbeitung von Flachmaterial bis zu einer max. Materialdicke von 4 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Aluminium, Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Kunststoff, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.