| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-80106031 Herst.-Nr.: STB HSS 06-37/10 HC-FEP EAN/GTIN: 4007220166086 |
| |
|
| | |
| HSS-Stufenbohrer mit hochwertiger HICOAT-Beschichtung HC-FEP sind verschleißfest und vielseitig bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen einsetzbar. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP bieten eine hohe Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit. Sie können daher ohne Zusatz von Kühlmitteln auch auf harten Werkstoffen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Geeignet für Materialien | Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Edelstahl, Aluminium | | Schaftdurchmesser | 10 mm | | Bohrermaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) |
|
| | |
| | | |
| |