Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 8206 Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 8206 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 8206 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 8206 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80155665
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     8206
EAN/GTIN:
     0028178820633
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
49 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
49 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
8214
ab € 1,63*
Sonstiges
JBM
8205
ab € 1,64*
Sonstiges
JBM
8222
ab € 1,64*
Sonstiges
Hama
8231
ab € 1,11*
Sonstiges
Hama
8230
ab € 1,21*
Sonstiges
Hama
8229
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.