| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80155657 Herst.-Nr.: 8205 EAN/GTIN: 0028178820534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 91 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | PVC | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Dänemark | Lieferanteneigenschaften | Zolltarifnummer (TARIC) | 9503903490 | ![](/p.gif) | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | ![](/p.gif) | Saisonal | Dauerhaft, Jahresende | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 130 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 50 g | Logistikdaten | Verpackungstyp Versandgehäuse (innen) | Karton | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 130 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 50 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |