Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Trust 17741 Eingabestift 13 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8017370
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     17741
EAN/GTIN:
     8713439177411
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Stift für die bequeme Steuerung Ihres Tablett oder Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
9 x 9 x 113 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.