Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-06-3-2 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-06-3-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-06-3-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-06-3-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-06-3-2 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80260784
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-06-3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Schnittgröße Datei
Glatter Schnitt
Geeignet für Materialien
Metall
Dateimaterial
Karbonstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Abnehmbar, Isoliert, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
150 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
24
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.