Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-100-10-1-2 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-100-10-1-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-10-1-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-10-1-2 Feile & Raspel Datei
Bahco 1-100-10-1-2 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80260990
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-10-1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Schnittgröße Datei
Vorfeile
Geeignet für Materialien
Metall
Dateimaterial
Karbonstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Abnehmbar, Isoliert, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
250 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
9
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.