Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-210-08-3-2 Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261156
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-210-08-3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
1-210...-2
ERGO™ Halbrundfeilen, Bastard/Halbschlicht/Schlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Halbrundfeile
Schnittgröße Datei
Glatter Schnitt
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
200 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
21
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.