Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO 1-230-08-3-2 Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO 1-230-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-230-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-230-08-3-2 Datei
Bahco ERGO 1-230-08-3-2 Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261169
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-230-08-3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
1-230...-2
ERGO™ Rundfeilen, mit Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Abfalleimer
Schnittgröße Datei
Glatter Schnitt
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
200 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
21
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
112 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.