Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BT5242 Barttrimmer Akku 39 2 cm Nass & Trocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BT5242 Barttrimmer Akku 39 2 cm Nass & Trocken Schwarz
Braun BT5242 Barttrimmer Akku 39 2 cm Nass & Trocken Schwarz
Braun BT5242 Barttrimmer Akku 39 2 cm Nass & Trocken Schwarz
Braun BT5242 Barttrimmer Akku 39 2 cm Nass & Trocken Schwarz
Braun BT5242 Barttrimmer Akku 39 2 cm Nass & Trocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80317477
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BT5242
EAN/GTIN:
     4210201283515
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
39
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Nass
Ja
Stufe präzise
0.5 mm
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1.2 h
AC Eingangsspannung
0.5 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.