Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems XS-5116QF Managed L2/L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems XS-5116QF Managed L2/L3 1U Schwarz
Lancom Systems XS-5116QF Managed L2/L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-4547
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61859
EAN/GTIN:
     4044144618598
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch lancom
Dieser 10G Aggregation Switch bietet zukunftssichere Glasfaser-Performance als übergeordnete Instanz in verteilten Netzwerken und stellt leistungsstarke 14 SFP+-Ports zur Aggregation von Access Switches und weitere 2 QSFP+-Ports bereit. Dabei garantieren professionelle Redundanzfunktionen sowie zwei hot-swappable Netzteile einen ausfallsicheren Betrieb. Dank des ganzheitlichen LANCOM Netzwerk-Managements kann das Gerät dynamisch und automatisiert per LANCOM Management Cloud (SD-LAN) oder mittels Cloud-enabled Web-GUI sowie Cloud-enabled CLI konfiguriert werden.

Flexible Netzwerktopologien
Der LANCOM XS-5116QF ist ideal als Aggregationsinstanz zur Vernetzung von Access Switches. Abhängig von der Größe der Installation kann er in der Netzwerk­topologie entweder in oberster Ebene zum WAN (Two-Tier-Design) oder aber in zweiter Ebene zwischen einem Core- und den Access-Switches (Three-Tier-Design) integriert werden.

Höchste Performance auf allen Ports
Der LANCOM XS-5116QF bietet mit seinen Glasfaser-und Multi-Gigabit Ethernet (mGbE)-Ports zukunftssichere Port-Performance und bildet damit die essentielle Grundlage für Netzwerke, die den steigenden Anforderungen durch immer leistungsfähigere Clients, eine wachsende Zahl an IoT-Geräten und Cloud-Anwendungen gewachsen sind. 14 SFP+-Ports (10G), wovon 2 als mGbE-Combo-Ports genutzt werden können, dienen als hochperformante Distribution-Instanz für den Aufbau von Switch-Strukturen. Ein leistungsstarker Uplink mit 2x QSFP+-Ports (40G), der alternativ auch zum Stacking genutzt werden kann, macht den LANCOM XS-5116QF zur optimalen Lösung für mittelgroße, verteilte Netzwerke mit hohen Leistungsansprüchen.

Flexibilität und Investitionsschutz dank Stacking-Technologie
Über Stacking lassen sich mehrere physikalische Switches als eine logische Einheit zusammenfassen und so bequem warten und managen. Sollte ihr Netzwerk nachträglich erweitert werden, erhält der neue Switch eine automatisierte Konfiguration vom Stack-Master und ist binnen Sekunden einsatzbereit. Ausfall­sichere Geräte- oder Netzwerk-Redundanzen lassen sich beim LANCOM XS-5116QF durch eine von der Netzwerklast unabhängige Stacking-Berechnung per gesonderter Backplane CPU über die QSFP+-Uplink-Ports bestens realisieren.

Volle Layer-3-Funktionalität
Der LANCOM XS-5116QF ist in der Lage, Layer-3-Aufgaben wie DHCP-Server-Funktionalität, also die IP-Adressverwaltung, oder die Vordefinition von Netzwerkrouten über ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg zu übernehmen. Dank dynamischer Routingverfahren kann der Switch darüber hinaus schnell auf Netzwerkänderungen reagieren. Die optimale Route des Datenverkehrs innerhalb des Netzwerkes wird so vom LANCOM XS-5116QF auf Basis des Belastungsgrades immer wieder neu festgelegt. Daraus resultiert eine Entlastung des Routers, sodass diese Kapazitäten dann für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zusätzlich zur Verfügung stehen und die Effizienz des gesamten Netzwerks steigern.

Konfigurierbare Zugangskontrolle
Der LANCOM XS-5116QF stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based) oder die Zugriffskontrolle über ACLs (Access Control Lists).

Hohe Betriebssicherheit
Der LANCOM XS-5116QF zeichnet sich durch zwei integrierte „hot-swappable“ PSUs (Power Supply Unit) aus. Damit ermöglicht er den schnellen und unterbrechungsfreien Austausch der Netzteile bei einem Defekt. Ein Front-to-Back-Airflow-Design sorgt darüber hinaus in einem 19-Zoll Rack für professionelle Kühlung und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Die Stackingfunktion hilft zusätzlich bei der Umsetzung hochausfallsicherer Szenarien.

SD-LAN – komplexe Vernetzungsszenarien leicht administrieren
Mit der LANCOM Management Cloud lässt sich der LANCOM XS-5116QF schnell und einfach ins Netzwerk integrieren und automatisiert konfigurieren. SD-LAN ersetzt die Einzelgerätekonfiguration durch eine ganzheitliche Netzwerk­orchestrierung und ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an den gewünschten Switch-Ports. Die Konfigurationen können standortübergreifend und unter Berücksichtigung der Netzwerkarchitektur aufeinander abgestimmt und gleichzeitig per Mausklick ausgerollt oder aktualisiert werden.

Sicheres Remote-Management
Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM XS-5116QF ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit verspricht.

Security „Made in Germany“
Als Träger des Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“ hat sich LANCOM zudem verpflichtet, seine Produkte frei von versteckten Zugangsmöglichkeiten (Backdoors) zu halten. Der Einsatz von LANCOM Switches ist damit auch in sen­siblen Umgebungen jederzeit im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Secure Terminal Access
Diese Funktion erlaubt den direkten Zugriff auf die Kommandozeile des LANCOM Switches („CLI Tunneling“) oder dessen Web-GUI („GUI Tunneling“) aus der LANCOM Management Cloud – verschlüsselt und vor allem ohne die Cloud-Oberfläche zu verlassen. Ob „Trace-“ und „Ping-Befehle“ zur schnellen Fehlerbehebung, Zugriff auf Low-Level-Konfigurationsparameter und Detail-Statistiken des LCOS SX Betriebssystems oder aber sicherer Remote-Zugriff auf Fremdgeräte im lokalen Netz über den integrierten SSH-Client - mit Secure Terminal Access stehen Expertenfunktionen sowie umfangreiche Diagnose- und Troubleshooting-Befehle der Geräte zur Verfügung.

Software Lifecycle Management mit Update-Garantie
Für höchsten Investitionsschutz bietet LANCOM regelmäßig kostenlose Updates. Major Releases mit neuen Features, Release Updates mit Detail-Verbesserungen und Bugfixes werden nicht nur für die gesamte Produktlebensdauer, sondern zusätzlich für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Produktabkündigung zur Verfügung gestellt. Bei gültiger Garantie bleiben kritische Security-Fixes sowie der zugehörige Support sogar bis zu fünf Jahre nach dem End-of-Sales-Termin gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (max.)
46 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Durchgang
440000 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000,10000,40000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.876,60*
€ 3.979,82*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.864,04*
€ 3.979,93*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.922,73*
€ 4.027,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.926,63*
€ 4.044,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.943,91*
€ 4.047,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.979,82*
€ 4.735,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.959,18*
€ 4.711,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.897,24*
€ 4.637,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.876,60*
€ 4.613,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.