Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 5520-24X Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 5520-24X Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Violett
Extreme networks 5520-24X Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80354385
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5520-24X
EAN/GTIN:
     644728047024
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
extreme networks poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
1024
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
9216
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Violett
Zertifizierung
CISPR 32, Class A (International Emissions) AS/NZS CISPR32 CISPR 24 Class A (International Immunity) IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge, 8kV Contact, 15 kV Air, Criteria B IEC 61000-4-3 /EN 61000-4-3 Radiated Immunity 10V/m, Criteria A IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4 Transient Burst, 1 kV, Criteria AB IEC 61000-4-5 /EN 61000-4-5 Surge, 2 kV L-L, 2 kV L-G, Level 3, Criteria B IEC 61000-4-6 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 10V/m unmod. RMS, Criteria A IEC/EN 61000-4-11 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C
Leistungen
Geräuschpegel
40.6 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
585 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
171 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1080 Gbit/s
Transferrate
803.5 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl QSFP28-Ports
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.894,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.287,38*
€ 12.241,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.224,80*
€ 12.167,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.991,99*
€ 11.890,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.894,57*
€ 11.774,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.