Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Unterputzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Unterputzrahmen
SLV Unterputzrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80471481
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151962
EAN/GTIN:
     k.A.
Einbaurahmen für den Einsatz der Leuchte in Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
DOWNUNDER PUR 155
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,31*
Ähnlich
SLV
151961
ab € 3,25*
Ähnlich
SLV
151960
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.