Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Green Cell AGM08 Industrieakku Plombierte Bleisäure (VRLA) 1400 mAh 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80488361
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
3450 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 14ah, rollstuhl akku, blei-akku 12v, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.