Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 507127-S21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 507127-S21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 507127-S21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8069974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507127-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Datenübertragungsrate
4.7 Gbit/s
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
7 x 9 x 4.83 "
Gewicht (imperial)
1 Pfund
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Höhe
122.6 mm
Tiefe
228.6 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.