Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101V Video-Zugangssystem Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1101V Video-Zugangssystem Gebürsteter Stahl
DoorBird D1101V Video-Zugangssystem Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84054271
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423867444
EAN/GTIN:
     4260423867444
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Türgong
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
171.9 mm
Gewicht
525 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Frequenzband
2.4 GHz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,69*
€ 1.401,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,02*
€ 1.350,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 766,93*
€ 912,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,52*
€ 870,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,16*
€ 836,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,56*
€ 812,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.