Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy T82101W1 Türklingel Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy T82101W1 Türklingel Kit Schwarz
Eufy T82101W1 Türklingel Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84407617
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T82101W1
EAN/GTIN:
     0848061044171
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Sichtfeld
160 °
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Frequenz
2402 MHz
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bidirektional
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Halter
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Haus
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wasserfest
Ja
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Laufzeit
6 Monat( e)
LED Typ
IR
Einfache Installation
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
54 mm
Klingel-Tiefe
28 mm
Klingel-Höhe
140 mm
Glockengewicht
200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Akku
Ja
Batterielebensdauer
6 Monat( e)
USB-Ladeport
Ja
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.