Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119404 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84591600
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119404/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
163 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
35.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
133.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63708*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7427*
€ 2,07381
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,63708*
€ 1,94813
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,16*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.