Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Gaslötkolben
>
Artikel
Cimco 150800 Lötkolben Gaslötkolben 580 °C Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-84591752
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
150800
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gaslötkolben
Temperatur (max)
580 °C
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Betriebszeit (max.)
120 min
Anzahl Lötspitzen
2 Stück(e)
... >
Schweißen & Löten
>
Lötkolben & Lötstationen
>
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe:
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
cimco lötkolben
,
lötkolben
,
ersatzlötspitze meißelform
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 110,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lötspitze ger meißelf 1x24,5mm Dauerlöt Ø8mmA Ø4,5mmI 150820
Cimco
150820
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen