Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 10S23L Elektrischer Netzstecker Typ C 3P Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 10S23L Elektrischer Netzstecker Typ C 3P Elfenbein
JUNG 10S23L Elektrischer Netzstecker Typ C 3P Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84592158
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     10S23L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Elfenbein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.