Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 806W Lichtschalter Kunststoff Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 806W Lichtschalter Kunststoff Grau, Weiß
JUNG 806W Lichtschalter Kunststoff Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84592328
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     806W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V),96-..(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.:90-LED..(230 V) bzw.961248 LED..(Kleinspannung).
Weitere Informationen:
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.