| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-84742452 Herst.-Nr.: 05100064001 EAN/GTIN: 4013288181398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 1x TX 30x115 mm | ![](/p.gif) | Griffisolierung | Ja | ![](/p.gif) | Schaftisolierung | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |