Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120248 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G0,75 sw R1 Ø13,4mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G0,75 sw R1 Ø13,4mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84747228
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120248/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
236 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
53.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
201 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,132*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,08264* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 132,69*
€ 157,9011
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 130,59*
€ 155,4021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,182*
€ 140,63658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 115,162*
€ 137,04278
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 104,132*
€ 123,91708
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.