Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 52241 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 52241 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot
MENNEKES 52241 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84825531
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168.5 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Produktfarbe
Grau, Rot
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,30*
€ 488,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,17*
€ 475,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.