Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51169 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Braun Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 51169 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Braun Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 51169 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Braun Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-12164241
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.33 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,479*
€ 0,589*
2 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,49047*
€ 0,66047*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,83*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,25*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 294,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.