Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05024242001 Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05024242001 Torxschlüssel
Wera 05024242001 Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     4012-562597
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024242001
EAN/GTIN:
     4013288104946
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
190 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
TX8
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
123
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,02*
€ 20,50*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 20,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,13*
€ 21,87*
6 Tage
123
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 22,93*
3 Tage
134
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,46*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4518937
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.