| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-85271556 Herst.-Nr.: 05100080001 EAN/GTIN: 4013288181633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 1x PZ 1x80 mm | ![](/p.gif) | Griffisolierung | Ja | ![](/p.gif) | Schaftisolierung | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wera pz schraubendreher, pozidriv vde schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |