Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD32101TL05 Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD32101TL05 Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau
Siemens 3LD32101TL05 Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau
Siemens 3LD32101TL05 Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85322779
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD32101TL05
EAN/GTIN:
     4001869550848
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
202 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
23 A
Anschlusswert
11500 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD93406C
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3LD93463A
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.