Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-T 24/10.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-T 24/10.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W
ABB CP-T 24/10.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85378255
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427055R0000
EAN/GTIN:
     4016779662369
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
3x400-500 V AC V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
1158 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
1158 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.