Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ventilatoren HR 90 KE Abluftventilator Wand 80 m³/h 2550 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ventilatoren HR 90 KE Abluftventilator Wand 80 m³/h 2550 RPM Weiß
Helios Ventilatoren HR 90 KE Abluftventilator Wand 80 m³/h 2550 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85404918
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben ge-richtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorleitrad. Steckkrallenbefestigung für werkzeuglose Montage in Rohre der Nennweite 100 mm. Berührungsschutz nach DIN EN 294. Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben ge-richtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorleitrad. Steckkrallenbefestigung für werkzeuglose Montage in Rohre der Nennweite 100 mm. Berührungsschutz nach DIN EN 294.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
17 W
Düse
0.12 A
Merkmale
Montage
Wand
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Schutzfunktion
Wasserfest
Sicherheitsnetz
Ja
Einfache Installation
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
140 mm
Durchmesser
97 mm
Gewicht
600 g
Leistungen
Luftstrom
80 m³/h
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2550 RPM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.