Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWK3E991600VERZ Kabelrinne Gerade Kabelrinne Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85435731
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK3E991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889933
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
16218 mm²
Material
Stahl
Produktfarbe
Zink
Zertifizierung
REACH,RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
142 mm
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3051VERZ
ab € 238,73*
Zubehör
Hager
L6868VERZ
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
R3056VERZ
ab € 287,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.