Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape TODDLER BREAD BASKET


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hape TODDLER BREAD BASKET
Hape TODDLER BREAD BASKET
Hape TODDLER BREAD BASKET
Hape TODDLER BREAD BASKET
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85518316
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3168
EAN/GTIN:
     6943478029156
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb
Toast, Baguette, Croissant, Kekse und Kuchen – das alles passt ins Brotkörbchen. Alle Backwaren sind aus weichen Stoffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Küche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 18,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.