Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Kabelkanal-Aussenecke
>
Artikel
Außeneck-Abdeckung aus Alu in vweiß BRA0802A vws
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-80768919
Hersteller:
Tehalit
Herst.-Nr.:
BRA0802A9016
EAN/GTIN:
4012740013987
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
Schalterabdeckung
Außeneck-Abdeckung aus Alu in vweiß BRA0802A vws
Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
verkehrsweiß
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leitungsführungssysteme
>
Rohre und Schutzschläuche
>
Kabelkanal-Systeme und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
kabelkanaldeckel tehalit
,
schalterabdeckung
,
kabelkanaldeckel alu
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,35*
€ 26,82*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,95*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 27,21*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,97*
€ 27,59*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,06*
€ 29,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager BRA08029016 Kabelkanal-Zubehör
Hager
BRA08029016
ab € 35,37*
Zubehör
Außeneck halogenfrei 60x150 verkehrsweiß LF601503 vws
Tehalit
LF6015039016
ab € 20,60*
Zubehör
Außeneck zu LF/LFF/FB 60x190 LF6019039016
Tehalit
LF6019039016
ab € 23,18*
Zubehör
Außeneck zu LF/LFF/FB 60x230 LF6023039016
Tehalit
LF6023039016
ab € 25,67*
Zubehör
Flachwinkel halogenfrei 60x150 verkehrsweiß LF601505 vws
Tehalit
LF6015059016
ab € 17,20*
Zubehör
Flachwinkel zu FB 60x130mm vw FB6013059016
Tehalit
FB6013059016
ab € 15,01*
Zubehör
Flachwinkel zu FB 80x130mm vw FB8013059016
Tehalit
FB8013059016
ab € 34,76*
Zubehör
Flachwinkel zu LF/LFF/FB 60x230 LF6023059016
Tehalit
LF6023059016
ab € 26,08*
Zubehör
Hager BR651704H9016 Inneneck (B x T) 170 mm x 68 mm 1 St. Weiß
Hager
BR651704H9016
ab € 25,11*
Zubehör
Hager FB6013069016 Endstück (B x H) 130 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager
FB6013069016
ab € 4,70*
Zubehör
Hager LF6015049016 Inneneck (B x H) 150 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager
LF6015049016
ab € 19,18*
Zubehör
Inneneck zu FB 60x130mm vw FB6013049016
Tehalit
FB6013049016
ab € 17,98*
Zubehör
Inneneck zu FB 80x130mm vw FB8013049016
Tehalit
FB8013049016
ab € 37,75*
Zubehör
Inneneck zu LF/LFF/FB 60x230 LF6023049016
Tehalit
LF6023049016
ab € 22,96*
Zubehör
T-Stück halogenfreii 60x110 verkehrsweiß LF601108 vws
Tehalit
LF6011089016
ab € 12,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen