Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks EX2052R-P Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks EX2052R-P Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cambium Networks EX2052R-P Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85584663
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     MXEX2052GXPA10
EAN/GTIN:
     5704174864776
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Passwortschutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
54 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
202977 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Energiequelle
AC
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Durchsatz
176 Gbit/s
Transferrate
120 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.720,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,26*
€ 2.258,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,92*
€ 2.251,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,44*
€ 2.173,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,34*
€ 2.119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,78*
€ 2.047,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.