Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA08029016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BRA08029016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BRA08029016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85647694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA08029016
EAN/GTIN:
     4012740018968
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
brüstungskanal alu tehalit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 17,685* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6015039016
ab € 20,70*
Zubehör
Tehalit
LF6023039016
ab € 25,80*
Zubehör
Tehalit
FB6013059016
ab € 15,02*
Zubehör
Tehalit
FB8013059016
ab € 34,64*
Zubehör
Hager
FB6013069016
ab € 4,70*
Zubehör
Hager
LF6015049016
ab € 19,22*
Zubehör
Tehalit
FB6013049016
ab € 17,85*
Zubehör
Tehalit
FB8013049016
ab € 37,70*
Zubehör
Tehalit
LF6023049016
ab € 23,01*
Zubehör
Tehalit
LF6011089016
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.