Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandsystem
>
Artikel
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85658132
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
9506AD.840.476.001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2300 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
598 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
190 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
lichtbandleuchte
,
rzb lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtseil 1,5m 982665.000
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,22*
Zubehör
Einspeisung Mittel 14-pol alu 982698.000.1
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,67*
Zubehör
Einspeisung Mittel 14-pol alu 982698.000.2
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 112,99*
Zubehör
Einspeisung seitlich 14-pol alu 982678.000
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,85*
Zubehör
Einspeisung seitlich 14-pol alu 982678.000.1
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 84,76*
Zubehör
ENDKAPPE FÜR LINEDO LICHTBAND GRAU
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
Endkappe niedrig grau 982700.009
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
Fixierklammer 982751.000
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
Formverbinder aluminium 982774.000
RZB Leuchten
982774.000
ab € 168,34*
Zubehör
Formverbinder aluminium 982774.000.1
RZB Leuchten
982774.000.1
ab € 168,44*
Zubehör
Universaleinspeisung aluminium 982698.000.6
RZB Leuchten
982698.000.6
ab € 121,87*
Zubehör
Wandaufhängung 982814.000
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,07*
Zubehör
Winkel 982666.000
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen