Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 28 W, 950660.843.400.003 4050 lm, 840, sw,Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 28 W, 950660.843.400.003 4050 lm, 840, sw,Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85659432
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950660.843.400.003
EAN/GTIN:
     4051859636137
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4050 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 130,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 129,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003
ab € 184,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.3
ab € 194,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.6
ab € 139,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.