Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRKI4182P1 Integriert 246 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRKI4182P1 Integriert 246 l F Weiß
Gorenje NRKI4182P1 Integriert 246 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85681871
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20003099
EAN/GTIN:
     3838782431180
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
NOFROST DUALADVANCE TECHNOLOGIE
Optimale Luftzirkulation

Die innovative NoFrost DualAdvance Technologie lässt kalte Luft rund um die Lagerbereiche fließen, reduziert den Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Gefrierraum und verhindert die Eisbildung auf dem Gefriergut und an den Innenflächen des Gerätes. Die gefrorenen Teile frieren nicht zusammen und Sie haben einen besseren Überblick über den Inhalt des Gefrierteils. Keine Eisbildung bedeutet auch optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes; und das zeitaufwendige und lästige Abtauen wird damit überflüssig. Darüber hinaus bewahrt die gleichmäßige Temperaturverteilung Qualität, Farbe und Aroma der gelagerten Lebensmittel. Die NoFrost DualAdvance Technologie von Gorenje entfernt nur aus den Gefrierteilen die Feuchtigkeit, während im Kühlteil des Gerätes ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt der Luft aufrechterhalten wird. Dadurch trocknen die gelagerten Lebensmittel nicht aus. Das schafft ideale Bedingungen für eine längere Lagerung von Obst und Gemüse und Salat. Die Lebensmittel bleiben wesentlich länger knackig und frisch.

Schnelle Abkühlung nach dem Wocheneinkauf
Eine konstante Temperatur im Kühlschrank ist sehr wichtig. Wenn der Kühlschrank nach einem Großeinkauf befüllt wird, sorgt die SuperCool-Funktion für eine Reduktion der Temperatur um 3°C niedriger als üblich, läuft nach der Aktivierung für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab.

Übersichtlich und effizient
Die LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung. Seine Lebensdauer ist dreißigmal so lang wie die herkömmlicher Glühbirnen und spart bis zu zehnmal so viel Strom.

Praktische Lagerung für Eier
Dank der praktischen und leicht zu reinigenden Eierablage halten Sie Ihre Eier immer griffbereit

Der beständige Kunststoff-Eiswürfelbereiter ist einfach zu bedienen und sorgt dafür, dass Eiswürfel immer verfügbar sind.

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
63 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
246 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
271 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
130 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
53000 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
1780 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
183 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
564 mm
Verpackungshöhe
1875 mm
Paketgewicht
56900 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Türschieber
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.