Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DLQ-3500IIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DLQ-3500IIN
Epson DLQ-3500IIN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85760132
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH59403
EAN/GTIN:
     8715946668635
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Selbst unter anspruchsvollen Druckbedingungen liefert der strapazierfähige 24-Nadeldrucker DLQ-3500IIN ausgezeichnete Ergebnisse und verbraucht zudem weniger Energie. Mit seinem soliden Gehäuse und der zuverlässigen Nadeldrucktechnologie sorgt er auch dann für qualitativ hochwertige Ausdrucke, wenn es staubig ist oder unruhig zugeht.

Gerade wenn die Zeit drängt, druckt der DLQ-3500IIN mit 24 Nadeln und 136 Spalten Dokumente mit bis zu 550 Zeichen pro Sekunde (High-Speed-Draft, 10 Zeichen/Zoll) schnell und zuverlässig.

Neben seiner soliden Leistung ist Kosteneffizienz ein weiterer Vorzug dieses Druckers. Mit der effizienten und zuverlässigen Nadeldrucktechnologie und den kostengünstigen Farbbändern bietet er eine äußerst budgetfreundliche Drucklösung.

Die LCD-Anzeige erleichtert die Bedienung und die Netzwerkfunktion erlaubt eine nahtlose Integration.

Der einzige 24-Nadeldrucker für den Druck von 8-lagigen Formularen auf dem Markt.¹
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
661 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
18900 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
200 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
9 Millionen Zeichen
Druckleistung
9000000 Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
550 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
550 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
195 Zeichen pro Sekunde
Zeichendichte
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
7 Kopien
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Zeichentabelle
ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italic, PC437, PC850, PC858, PC864, Roman 8
Merkmale
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
59 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.12 - 0.62 mm
Etikettenstärkebereich
0.16 - 0.19 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.62 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.19 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
785 mm
Verpackungshöhe
512 mm
Paketgewicht
22000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
78 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Speicherkapazität
128 MB
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Brennpunkt
24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,68*
€ 2.787,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.327,59*
€ 2.769,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,20*
€ 2.674,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,60*
€ 2.611,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,00*
€ 2.547,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSECH59
ab € 624,65*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH59
ab € 498,50*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH59
ab € 250,33*
Zubehör
Epson
C13S015066
ab € 21,88*
Zubehör
Epson
C13S015139
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.