Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Farbbandkassette für DLQ-3000/+/3500 (C13S015066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Farbbandkassette für DLQ-3000/+/3500 (C13S015066)
Epson SIDM Black Farbbandkassette für DLQ-3000/+/3500 (C13S015066)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20745
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015066
EAN/GTIN:
     0010343601642
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.14 g
Leistungen
Kompatibilität
DLQ-3000/+/3500
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckköpfe
24-pin
Druckleistung
6000000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH59401
ab € 1.822,93*
Zubehör
Epson
C11CH59403
ab € 2.141,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.