Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
eSTUFF ES682140-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85962823
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682140-BULK
EAN/GTIN:
     5704174225461
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air 2020
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
330 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.