Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-473-08-2-2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1-473-08-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-473-08-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-473-08-2-2 Feile & Raspel
Bahco 1-473-08-2-2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86378833
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-473-08-2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz bahco
feilensatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
635 g
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1467305
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.