Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm
Bahco 3906-300-24-2P Sägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     8670-6503906-300-24-2P
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-24-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Breite
0.65 mm
Gewicht
48 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 5,19*
3 Tage
26
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,28*
2 Tage
228
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,48*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
320
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.