Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BSSA210K3SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BSSA210K3SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l F Weiß
Beko BSSA210K3SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86531305
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BSSA210K3SN
EAN/GTIN:
     5944008923457
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
156 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
19 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1215 mm
Gewicht
38500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
190 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1290 mm
Paketgewicht
42200 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
175 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
181 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.