Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-SAM-TABA7-COVER-01 Tablet-Schutzhülle Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-SAM-TABA7-COVER-01 Tablet-Schutzhülle Flip case Schwarz
CoreParts MOBX-SAM-TABA7-COVER-01 Tablet-Schutzhülle Flip case Schwarz
CoreParts MOBX-SAM-TABA7-COVER-01 Tablet-Schutzhülle Flip case Schwarz
CoreParts MOBX-SAM-TABA7-COVER-01 Tablet-Schutzhülle Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86531799
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-SAM-TABA7-COVER-01
EAN/GTIN:
     5704174240518
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flip case
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
SM-T500, SM-T505 2020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.